※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07135887
品番
KC 25X0.7XS
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃幅(mm)
0.7
トラスコ品番
809-7588
材質
ハイス(SKH51)
刃数
14
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
9
首長(mm)
12