※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07135948 品番 KC 26X0.8XS
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃径(Φmm)26 刃幅(mm)0.8 トラスコ品番809-7657 材質ハイス(SKH51) 刃数14 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)12 首径(mm)9 首長(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする