曜日別特売
KWG3-R1 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWG3-R1 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136114
KWG3-R1 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136114

軸付歯研ウォーム

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
モジュール3
条数1
内容量1個注文コード07136114品番KWG3-R1
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
歯幅M(mm)60ネック径R(Φmm)30基準円直径P(Φmm)38歯先円直径Q(Φmm)44軸径S(Φmm)40軸長K(左)(mm)55軸長O(右)(mm)125全長J(mm)300ネック長L(左)(mm)30ネック長N(右)(mm)30モジュール3種別軸付歯研ウォーム材質SCM440形状W6質量(kg)2.66ねじれ右方向条数1熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級進み角4度31分歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
注意
※ウォーム軸の歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっていますので、追加工に注意してください。
重切削は避けてください。製品が曲がる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07136017
2011-08-02
用途: 自作赤道儀
如意設計工房

問題は無いのですが、酔歩値を示して欲しい。また、ホイール側(AG0.8-**R1)の販売をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする