※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
モジュール5 歯研ウォーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
条数
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07136315
品番
SWG5-R1
参考基準価格(税別)
¥25,260
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ボス径M(Φmm)
56
歯幅P(mm)
85
基準円直径N(Φmm)
70
歯先円直径O(Φmm)
80
穴径L(Φmm)
25
ボス長Q(右)(mm)
30
ボス長Q1(左)(mm)
5
全長R(mm)
120
モジュール
5
種別
歯研ウォーム
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
2.78
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 2級
進み角
4度05分
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差L
H7
CADデータダウンロード
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。