※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
BGウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
2
2
2.5
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07136622
品番
BG2-20L2
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
33
のど径D(Φmm)
44
歯幅E(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
40.34
歯先円直径D1(Φmm)
46
穴径A(Φmm)
12
組立距離J(mm)
35.5
ボス長F(mm)
13
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
0.33
ねじれ
左方向
条数
2
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯直角圧力角
14度30分
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.14~0.24(理論値)
公差A
H7
転位係数
-0.084
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ(参考値):3.69(0.38)
歯切基準面
穴
CADデータダウンロード