81S9CB FXW3 ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 キャスター有 高さ820mm幅560mm奥行545mm  81S9CB FXW3 07144570

81S9CB FXW3 ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07144570 81S9CB FXW3 ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07144570 81S9CB FXW3 ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07144570 81S9CB FXW3 ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07144570 81S9CB FXW3 ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07144570 81S9CB FXW3 ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07144570

ライブス ネスティングチェア 肘無 座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:ダークブラウン 注文コード07144570 品番81S9CB FXW3
参考基準価格(税別)¥98,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

背・座/成型合板 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装

仕様キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング その他座パッド付 フレーム(ブラック) プライズウッドダークシェル 幅(mm)560 背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:ダークブラウン 高さ(mm)820 奥行(mm)545 キャスター 背幅(mm)470 座幅(mm)460 座高(mm)450 グリーン購入法適合 脚幅(mm)560 材質(テーブル) 材質(シェル)プライズウッドダーク 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
北海道地方数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
沖縄地方数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする