※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
28
28
28
27
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
100
120
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
45
48
50
55
56
60
64
70
75
80
90
穴径A(Φmm)
15
10
12
15
16
18
20
25
30
6
8
モジュール
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07144882
品番
SSG1.5-28
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):28.72(2.929)
歯面強さ(参考値):14.08(1.436)
モジュール
1.5
歯数
28
穴径A(Φmm)
15
歯幅E(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1
質量(kg)
0.23
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.08~0.16(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
36
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
歯先円直径D(Φmm)
45
基準円直径C(Φmm)
42
CADデータダウンロード