曜日別特売
SSG2.5-80 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数80
80
40
42
44
45
48
50
55
56
60
70
75
100
120
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
64
90
穴径A(Φmm)25
モジュール2.5
内容量1個注文コード07145817品番SSG2.5-80
参考基準価格(税別)¥30,830販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):418.2(42.64)
歯面強さ(参考値):526.5(53.69)
モジュール2.5歯数80穴径A(Φmm)25歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1質量(kg)6.9圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.14~0.24(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯先円直径D(Φmm)205基準円直径C(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07144812
2017-01-22
用途: 金型部品として
有限会社勝山金型製作所

普通の平歯車に比べ耐久性がよく助かります。ただコストパフォーマンスが悪いので、星3つといたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする