L682AY GD82 リンケージ リンキング脚チェア 肘付  プレーンシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ854mm幅537mm奥行551mm  L682AY GD82 07148630

L682AY GD82 リンケージ リンキング脚チェア 肘付  プレーンシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07148630 L682AY GD82 リンケージ リンキング脚チェア 肘付  プレーンシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07148630 L682AY GD82 リンケージ リンキング脚チェア 肘付  プレーンシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07148630 L682AY GD82 リンケージ リンキング脚チェア 肘付  プレーンシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07148630 L682AY GD82 リンケージ リンキング脚チェア 肘付  プレーンシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07148630 L682AY GD82 リンケージ リンキング脚チェア 肘付  プレーンシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07148630

リンケージ リンキング脚チェア 肘付 プレーンシェル メッキフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト 注文コード07148630 品番L682AY GD82
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂/脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/6.1kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他リンキング脚タイプ 幅(mm)537 背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト 高さ(mm)854 奥行(mm)551 キャスター 背幅(mm)450 脚(mm)リンキング脚 グリーン購入法適合 スタッキング4台まで可能 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
北海道地方数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
沖縄地方数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする