※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SMマイタ 30マイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
モジュール
1.25
1
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07149195
品番
SM1.25-30
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):4.054(0.4134)
歯面強さ(参考値):0.5354(0.0546)
ボス径B(Φmm)
30
歯幅J(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯先円直径D(Φmm)
39.27(理論値)
穴径A(Φmm)
10
穴長さI(mm)
21
組立距離E(mm)
36
歯先距離G(mm)
18.13(理論値)
全長F(mm)
23.47(理論値)
ボス長H(mm)
13.5
おさえ面径K(Φmm)
22.37
モジュール
1.25
歯数
30
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.12
歯幅(mm)
8
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.04~0.14(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の追加工は出来ませんのでご了承をお願いします。