曜日別特売
SM5-30 SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) 07149265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM5-30 SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) 07149265
SM5-30 SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) 07149265

SMマイタ 30マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
モジュール5
内容量1個注文コード07149265品番SM5-30
参考基準価格(税別)¥20,290販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):248.7(25.36)
歯面強さ(参考値):38.3(3.906)
ボス径B(Φmm)130歯幅J(mm)30基準円直径C(Φmm)150歯先円直径D(Φmm)157.07(理論値)穴径A(Φmm)28穴長さI(mm)62組立距離E(mm)120歯先距離G(mm)48.54(理論値)全長F(mm)68.56(理論値)ボス長H(mm)35おさえ面径K(Φmm)99.15モジュール5歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)6.47歯幅(mm)30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.24(理論値)公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の追加工は出来ませんのでご了承をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする