8148DZ FPC1 ミーティングチェア8148 オカムラ(岡村製作所) 高さ867mm幅576mm奥行630mm 07150039

8148DZ FPC1 ミーティングチェア8148 オカムラ(岡村製作所) 07150039 8148DZ FPC1 ミーティングチェア8148 オカムラ(岡村製作所) 07150039 8148DZ FPC1 ミーティングチェア8148 オカムラ(岡村製作所) 07150039 8148DZ FPC1 ミーティングチェア8148 オカムラ(岡村製作所) 07150039

ミーティングチェア8148

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07150039 品番8148DZ FPC1
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ背シェル/ポリアミド樹脂+メッシュ張り:脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ 背シェル/ポリアミド樹脂+メッシュ張り/座面/ポリプロピレン、布張りクッション/肘パッド/ポリプロピレン※3台までスタッキング可:肘パッド/ポリプロピレン ※3台までスタッキング可/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング 幅(mm)576 背カラー:ブラック 脚カラー:シルバー 高さ(mm)867 奥行(mm)630 キャスター 背幅(mm)468 座幅(mm)516 座高(mm)451 座奥行(mm)440 肘高さ(mm)643 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,560 / 税込 ¥2,816
北海道地方数量1につき ¥2,560 / 税込 ¥2,816
沖縄地方数量1につき ¥2,560 / 税込 ¥2,816

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする