SMA5-20 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA5-20 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152844
SMA5-20 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152844

SMA完成マイタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
モジュール5
内容量1個注文コード07152844品番SMA5-20
参考基準価格(税別)¥11,490販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):114.4(11.67)
歯面強さ(参考値):51.27(5.228)
ボス径B(Φmm)80歯幅J(mm)26寸法M(mm)15基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D(Φmm)107.07(理論値)穴径A(Φmm)40穴長さI(mm)54組立距離E(mm)90歯先距離G(mm)43.54(理論値)全長F(mm)60.38(理論値)ボス長H(mm)30おさえ面径K(Φmm)54.46モジュール5歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK質量(kg)1.8歯幅(mm)26表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.24(理論値)公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分タップサイズM8キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07152817
2015-06-03
用途: 製茶機械の修理
株式会社上村製茶農・林・水産業

精柔機の機関部が磨耗してギアの歯が飛んだため、タイミングが狂ってしまいました。
軸穴がぴったりの完成品があったので、交換が簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする