※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SMB完成マイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
モジュール
4
2
2.5
3
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07153027
品番
SMB4-25
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):96.76(9.867)
歯面強さ(参考値):50.18(5.117)
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
25
寸法L(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
105.66(理論値)
穴径A(Φmm)
30
穴長さI(mm)
43
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
32.83(理論値)
全長F(mm)
49.32(理論値)
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
55.29
モジュール
4
歯数
25
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
1.68
歯幅(mm)
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M8
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
50~60HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.12~0.22(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
タップサイズ
M8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード