※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SMA完成マイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
モジュール
1
1
1.5
2
2.5
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07153054
品番
SMA1-30
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):1.999(0.2038)
歯面強さ(参考値):1.105(0.1127)
ボス径B(Φmm)
24
歯幅J(mm)
6
寸法M(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
31.41(理論値)
穴径A(Φmm)
12
穴長さI(mm)
16
組立距離E(mm)
28
歯先距離G(mm)
13.71(理論値)
全長F(mm)
17.71(理論値)
ボス長H(mm)
10
おさえ面径K(Φmm)
19.03
モジュール
1
歯数
30
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
0.047
歯幅(mm)
6
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48~53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.03~0.13(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
タップサイズ
M5
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
CADデータダウンロード