曜日別特売
SMA2-30 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07153072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA2-30 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07153072
SMA2-30 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07153072

SMA完成マイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
モジュール2
内容量1個注文コード07153072品番SMA2-30
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):15.98(1.63)
歯面強さ(参考値):9.198(0.9379)
ボス径B(Φmm)45歯幅J(mm)12寸法M(mm)6.25基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)62.83(理論値)穴径A(Φmm)20穴長さI(mm)25組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)21.41(理論値)全長F(mm)29.42(理論値)ボス長H(mm)12.5おさえ面径K(Φmm)36.06モジュール2歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK質量(kg)0.32歯幅(mm)12表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.06~0.16(理論値)公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分タップサイズM6キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする