※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用EM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07158488 品番1AL4(MC00040) (1F 4MM)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス 刃長12 刃数1 トラスコ品番815-1924 全長(mm)60 質量(g)17.2 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)4 刃先形状スクエア 外径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする