三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツ PCシリーズ 左勝手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07158611
品番
PC-200
在庫数量:残り17点
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ15×34
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
電源(V)
100
消費電力(W)
250
表面処理
白色アルマイト
シール幅(mm)
2