※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07158734
品番
2SF-40.1
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40.1
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
65
刃数
2
全長(mm)
150
トラスコ品番
809-6615