三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツ LJシリーズ T字形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07160605
品番
LJ-722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,020
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
38×28×28
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト