※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07161096
品番
2XLF-24.5X150
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24.5
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
150
刃数
2
全長(mm)
220
トラスコ品番
810-0584