三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07162294
品番
PN-200
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ25×53
付属品
締付用ステンレスボルト
寸法F(mm)
17.5
寸法E(mm)
17.5
Φd1
16
ΦD1
25
勝手
左
寸法P(mm)
18
Φd2
16
締付ねじ
2-M5