※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
45
注文コード
07162322
品番
2XLF-45X200X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥159,500
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
45
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
200
刃数
2
全長(mm)
285
トラスコ品番
810-0703