※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
22.7
注文コード
07163013
品番
4SF-22.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
刃径
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
22.7
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
55
刃数
4
全長(mm)
125
トラスコ品番
809-6942