※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全193種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07163458
品番
4SF-27.1
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
27.1
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
60
刃数
4
全長(mm)
130
トラスコ品番
809-6986