※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスクランプシリーズ
ステンレスクランプ226シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
公差Φd
0〜-0.05mm
注文コード
07163983
品番
PL3S226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
公差Φd
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS303
寸法L(mm)
43
ねじ
M5(締付用)
寸法A(mm)
23
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法d(Φmm)
19.1
公差Φd
0〜-0.05mm
付属品
パイプ