※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスクランプシリーズ
ステンレスクランプ290シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07164132
品番
PL4S290
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS304
ねじ
M5(締付用)
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
31
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
70
寸法d1(Φmm)
19.1
寸法d2(Φmm)
19.1
公差Φd1
0〜-0.05mm
公差Φd2
0〜-0.05mm
付属品
パイプ