※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスクランプシリーズ
ステンレスクランプ620シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
M5(締付用)
注文コード
07165033
品番
PL3S620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
ねじ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
10
寸法D(Φmm)
38
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
23
寸法P(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
19.1
付属品
パイプ
材質
SUS303
ねじ
M5(締付用)
公差Φd
0〜-0.05mm