※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスクランプシリーズ
ステンレスクランプ620シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07165067
品番
PN4S620
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
9
寸法D(Φmm)
30
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
18
寸法P(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
16
材質
SUS304
ねじ
M5(締付用)
公差Φd
H8