4XLF-18.5X80 3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF FKD(フクダ精工) 07165682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)18.5
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)80
全長(mm)145
内容量1本注文コード07165682品番4XLF-18.5X80
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径(Φmm)18.5シャンク径(Φmm)16材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)80刃数4全長(mm)145トラスコ品番810-1475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07166373
2024-07-16
用途: 金属切削
有限会社石井製作所製造業

SS S50C SCM440など切削しますが良好です、名前の通った会社では120㎜の刃長は廃盤で
手に入らず、刃長100㎜の上は150㎜となり加工するのにためらいがあります。
予算があるとき、品物が手に入るときに購入するようにしています。

対象商品 : 07167658
2019-12-13
用途: Roland MDX-40で使用
教育・研究機関

50mm程度の高低差のある削り込みに対応できるエンドミルはあまりないので貴重な存在です。主に発泡材の切削に使用しているため通常は問題なく使用できています。木材等の切削ではかなり大きな音が発生します。

対象商品 : 07167843
2018-11-01
用途: 木工、器の下削り
農・林・水産業

切削に安定感があり、切れ味も良い。あとは、刃の耐久力がどれほどか、注目しながら使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする