※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム・グリーンフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスパイプフレーム 目盛入
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8
全長(mm)
210
目盛仕様
目盛右方向
注文コード
07165794
品番
SS-08150ER
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・目盛仕様
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
肉厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
8
外径公差(mm)
0〜-0.03
全長(mm)
210
目盛有効(L)
150
無地部余分(mm)
30(2箇所)
目盛仕様
目盛右方向
用途
研削仕上げ
仕様
目盛入りエッチング