※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6.5 刃長(mm)40 注文コード07167527 品番4XLF-6.5X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は刃径・刃長など207種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)6.5 シャンク径(Φmm)8 材質HSS-Co(SKH56) 刃長(mm)40 刃数4 全長(mm)80 トラスコ品番810-1648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07166373
2024-07-16
用途:
金属切削
有限会社石井製作所 様 (製造業)

SS S50C SCM440など切削しますが良好です、名前の通った会社では120oの刃長は廃盤で
手に入らず、刃長100oの上は150oとなり加工するのにためらいがあります。
予算があるとき、品物が手に入るときに購入するようにしています。

対象商品:
07167658
2019-12-13
用途:
Roland MDX-40で使用
教育・研究機関

50mm程度の高低差のある削り込みに対応できるエンドミルはあまりないので貴重な存在です。主に発泡材の切削に使用しているため通常は問題なく使用できています。木材等の切削ではかなり大きな音が発生します。

対象商品:
07167843
2018-11-01
用途:
木工、器の下削り
農・林・水産業

切削に安定感があり、切れ味も良い。あとは、刃の耐久力がどれほどか、注目しながら使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする