※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07168053
品番
KE-OH-11
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
18
刃数
2
全長(mm)
75
トラスコ品番
810-1881