※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07168078
品番
KE-OH-13
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
75
トラスコ品番
810-1883