※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07168114 品番 KE-OH-17
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
刃径(Φmm)17 シャンク径(Φmm)16 材質HSS-Co(SKH56) 刃長(mm)22 刃数2 全長(mm)80 トラスコ品番810-1887

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする