※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
22
注文コード
07168166
品番
KE-OH-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
刃径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
25
刃数
2
全長(mm)
90
トラスコ品番
810-1892