※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07168385
品番
KE-OL-16
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,017
販売価格(税別)
¥
7,288
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
22
刃数
2
全長(mm)
80
トラスコ品番
810-1914