3Mは間違いありません。他のメーカーはイマイチきちんと剥がれませんでした。
まだ使用していませんが、ノリは同じメーカーの物を使用しているので、相性的に良かろうと思い購入。 弊害は出ないと思います。
ラッカーシンナーが使えない屋内や樹脂に付着したのりはがしに使用。
色々試したがこれが一番
少しスプレーするだけでストレスなく綺麗に剥がせます。今回2本目ですが、1回目は残っているにも関わらず、途中で噴射できなくなりました。今回は注意して使用してみます。
かすかにフルーツの香りがして、ノリがはがれたことが判明できるため、使用しやすいと感じます。
成分の濃度がちょうどいいです。
シールののりだけではなく、用途の幅が広く、何かとキレイに仕上げることができます。
別のスプレーについているノズルを付けて使用すれば、とっても快適に噴霧できます。
色々な商品を、使いましたが、これが一番。拭き取る材料を、気にしなくても良いです。
用途外の使用方法ですが、リペア屋さんより伺い購入しました
ドア周りや蛇口周りの水垢落し、シール残しした部分に使用
シュッと吹付け、ウエスにて拭き取ると綺麗に仕上がります