※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンクエンドミル2枚刃

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07168988 品番LS-2LF-10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は58種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 材質HSS-Co(SKH56) 刃長(mm)40 刃数2 全長(mm)150 トラスコ品番810-1936

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07169523
2020-07-13
用途:
溝入れ作業
株式会社山本製作所 様

段付きの深い部分へのキー溝加工をするためシャンクが長いので充分にクランプできるので安心です。

対象商品:
07169487
2017-09-25
用途:
堅木の加工

木とはいえ、かなりゆっくりの送りでないと、シャンクがたわみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする