3M両面粘着テープ 7120

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07169267 品番 7120 15 AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。

用途
オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)2.0 基材アクリルフォーム 粘着力20.0N/10mm 主な用途自動車内外装用 トラスコ品番475-3640 質量(g)145 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:278
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07169267
2024-11-24
用途:
車のスポイラー等の貼付け

類似品とはレベルが違う3Mの名は伊達じゃない遠周りせず真っ直ぐに選んで下さい!

1人が参考にしています
対象商品:
07169242
2025-05-30
用途:
エアロパーツの再固定
有限会社 音工房 様

メーカー純正品に使われている両面テープより強力で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07169233
2024-06-27
用途:
車のエンブレムに使用

車のエンブレムを一旦剥がして加工(塗装)して、再貼り付けの為に使用しました。
エンブレムなので細くて、加工しやすくい強力な両面テープが必要でしたので、これを使用しました。加工、接着共に申し分ない働きをしてくれます。

2023-10-01
用途:
スポイラーに。

厚手で粘着もよいので、リアスポイラーなどの取り付けに使用しています。量もあり割安かと思います。

1人が参考にしています
2023-06-24
用途:
オーバーフェンダー貼り付け

しっかり張り付いたのであとは耐久がどのくらいか気になるところです

1人が参考にしています
対象商品:
07169251
2022-11-05
用途:
リアスポイラーの取付。

リアスポイラーの取付に使用しました。固定はボルト併用でが、厚みが2ミリありますので、ぐらつくことなくしっかりと貼り付けることができました。

対象商品:
07169242
2023-03-30
用途:
車両の仕上げ等
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見えないところに使用するものですが、やはりメーカー品で信頼と安心をお客様に提供できますね。

対象商品:
07169251
2022-07-05
用途:
車の部品
サービス業

車の部品を両面テープで貼り付けてますが、今のところはがれてません!
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
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする