曜日別特売
4000 AAD 両面テープおとし 3M(スリーエム) 07169495

両面テープおとし

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)注文コード07169495品番4000 AAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。

容量(g)400形態主成分キシレン30%~40%
注意
※バイザー等の樹脂製品、補修塗膜への使用は避けて下さい。又、ご使用に際しては事前に不具合のないことを確認の上、お使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07169495
2024-11-27
用途: 両面テープ剥がし
不動産業

部品を外してすぐなら、効果ありそうです。長い期間放置した硬化した両面テープには効果を感じませんでした。

対象商品 : 07169495
2024-03-29
用途: 自動車の整備
ヴィクトリーオート自動車・二輪車・自転車関連業

劣化して固くなったテーブも簡単にれてたので、大変助かりました。

対象商品 : 07169495
2023-10-29
用途: 塗装作業準備時

自動車スポイラー類の取り外しに使用しました。
溶かすというよりは成分を浸透させて軟化させるイメージです。
そのためパーツクリーナー等で頑張った時のような「取れたようで結局粘着面を塗り広げただけだった」というような失敗が起こりません。
浸透させる都合上、多めに塗って暫く放置してからの方がスムーズに除去できました。
わざわざ一台に使うには量が多いかな、とは思いましたがそれまでは指紋が削れるくらい擦って取っていたので買って良かったです。
隙間に塗っていけばパーツをボディから剥がすのにも使えると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07169495
2021-08-06
用途: ドアバイザー・サイドスポイラー再使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

板金屋さんに商品を教えていただきました。
いつも指で剥がしたりスクレイパーで落としたりしていましたが両面テープ落としを使うとスルスル落とせました。作業時間も短縮できるのと指が痛くならないです。溶剤は強いと思いますので手袋をしたほうがいいです。薄くカッターで両面テープを切っておくと更に時間短縮できます。買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 07169495
2021-10-11
用途: 両面テープ剥がし
BTC自動車・二輪車・自転車関連業

車のモールについた両面テープを剥がすのに使用しましたが
両面テープも柔らかくなり使えました。

対象商品 : 07169495
2020-01-11
用途: シールを剥がした後に残った粘着剤除去

自動車の板金面を傷めず使用できるのが良い。効果を得るにはかなり厚めに塗る必要があるが、使用時気温が低かったので、そこそこの温度があればもう少し効果が高いのではないかと思う。

1が参考にしています
2019-09-18
用途: ボディに残ったノリ剥がし
GERINS POWER SERVICE

ステッカーやカッティングシートを剥がした後の残った粘着物除去にはかなりの効果があります。ハケが付いてるから塗りやすい。日にちが経って中が乾燥してもパーツクリーナー等を使うと再利用ができる。頑固な強力両面テープには塗った後にポリエチレンシートを貼って放置するとよく取れます。

2が参考にしています
対象商品 : 07169495
2020-01-23
用途: 両面テープのはがし
建設業・工事業

有効期限が短い商品来た。
少し硬いゼリー状でした。
撹拌できずそのまま使いましたが、まったく落ちません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ゼリー状となりますか?
回答:
ゼリー状となっております。
1が参考にしています
2011-10-31

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする