※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
ロングシャンクエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07169882
品番
LS-4LF-30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,600
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
100
刃数
4
全長(mm)
250
トラスコ品番
810-2010