※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
特ロングシャンクエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18.5
注文コード
07171885
品番
XLS-4SF-18.5X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
刃径
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18.5
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
45
刃数
4
全長(mm)
200
トラスコ品番
810-3781