※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ボールエンドミル 2BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.3
注文コード
07173836
品番
2BE-6.15R
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
45
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
トラスコ品番
809-9699
材質
HSS-Co
刃径(Φmm)
12.3
ボール半径R(mm)
6.15