曜日別特売
2BE-7.95R ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工) 07174177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールエンドミル 2BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)15.9注文コード07174177品番2BE-7.95R
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃長(mm)55全長(mm)135シャンク径(Φmm)16刃数2トラスコ品番809-9735材質HSS-Co刃径(Φmm)15.9ボール半径R(mm)7.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする