※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 注文コード07175062 品番2RBE-20X3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は刃径など115種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)20 材質HSS-Co(SKH56) 刃長(mm)45 刃数2 全長(mm)130 トラスコ品番810-0122 コーナーR(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする