曜日別特売
2RBE-26X3R ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工) 07175498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)26
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)50
コーナーR(mm)3
内容量1本注文コード07175498品番2RBE-26X3R
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃径(Φmm)26シャンク径(Φmm)25材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)50刃数2全長(mm)150トラスコ品番810-0149コーナーR(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする