吸入/吐出口径
(吸入)3/4PS /(吐出)1/2PT
標準付属品のホースアダプターにてホース接続ができます。
最大揚程(m)
50Hz:7.3(締切圧力のとき)
60Hz:10.5(締切圧力のとき)
定格流量(L/min)/揚程(m)
50Hz:20/6.0
60Hz:32/8
最大流量(L/min)
50Hz:65(揚程0mのときの開放流量)
60Hz:75(揚程0mのときの開放流量)
仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。
ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。
したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2800
60Hz:3380
吸入/吐出口径(mm)吸:3/4",吐:1/2"ネジ
定格出力(W)200
定格出力(kW)0.2
モーター定格出力(W)200
電源(V)単相100
電圧(V)100
電源100V単相
周波数(Hz)50/60
使用液薬液(酸・アルカリ等)
流体温度(℃)60
液温範囲(℃)0〜60
使用流体温度(℃)60
移送液温(℃)60
最大使用液温(℃)60
液温(℃)60
トラスコ品番456-5584
質量(kg)約7.0
モーター防滴保護型
材質(Oリング)バイトン
材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)
材質(ポンプ軸)セラミック
材質(軸受)レアフロン
材質(スラスト軸受)セラミック
アズワン品番1-7899-08