マグネットドライブ・シールレスポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07178132 品番 SL-20SN(H)-F ホース接続
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。
小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。
酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。

最大揚程(m)
50Hz:6.3(締切圧力のとき)
60Hz:9.0(締切圧力のとき)
定格流量(L/min)/揚程(m)
50Hz:33/5
60Hz:62/5
最大流量(L/min)
50Hz:87(揚程0mのときの開放流量)
60Hz:100(揚程0mのときの開放流量)
仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。
ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。
したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2800
60Hz:3380
接続口径Φ25 吸入/吐出口径(mm)Φ25/Φ25 接続口径(Φmm)25 吸入/吐出口径Φ25ホース 定格出力(W)200 定格出力(kW)0.2 モーター定格出力(W)200 電源(V)単相100 電圧(V)100 電源100V単相 周波数(Hz)50/60 使用液薬液(酸・アルカリ等) 流体温度(℃)80 液温範囲(℃)0〜80 使用流体温度(℃)80 移送液温(℃)80 最大使用液温(℃)80 液温(℃)80 質量(kg)約8.0 モーター防滴保護型 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック アズワン品番1-7899-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする