曜日別特売
SL-20N(U)-F ネジ接続 マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機 07178184

SL-20N(U)-F ネジ接続 マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機 07178184
SL-20N(U)-F ネジ接続 マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機 07178184

マグネットドライブ・シールレスポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
接続口径(Φmm)20A
内容量1台注文コード07178184品番SL-20N(U)-F ネジ接続
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。
小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。
酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。

最大揚程(m)
50Hz:6.3(締切圧力のとき)
60Hz:9.0(締切圧力のとき)
定格流量(L/min)/揚程(m)
50Hz:33/5
60Hz:62/5
最大流量(L/min)
50Hz:87(揚程0mのときの開放流量)
60Hz:100(揚程0mのときの開放流量)
仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。
ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。
したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2840
60Hz:3410
接続口径20A吸入/吐出口径(mm)20A/20A接続口径(Φmm)20A吸入/吐出口径20Aユニオン定格出力(W)200定格出力(kW)0.2モーター定格出力(W)200電源(V)三相200電圧(V)200電源200V三相周波数(Hz)50/60使用液薬液(酸・アルカリ等)流体温度(℃)80液温範囲(℃)0~80使用流体温度(℃)80移送液温(℃)80最大使用液温(℃)80液温(℃)80質量(kg)約7.0モーター全閉外扇型(屋内)材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミックアズワン品番1-7899-13

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする